LIT BY CARDI - LIT0019590072 GOCCIA LED 13,5W E27 3000K - 0019590072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268405335
Artikelnummer
LIT0019590072
Herstellernummer
0019590072
Hersteller
LIT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Länge:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
230 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
74...74 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
7500
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.8 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein


