Startseite
Nicht mehr in Produktion

LIT BY CARDI - LIT0017440145 FARETTO 50W 5400LM 3/3,5/4000K ON/OFF - 0017440145

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

100...100 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Max. Systemleistung:

50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

108...0 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

200 mm

Breite:

148.5 mm

Höhe/Tiefe:

28.2 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Proiettore slim simmetrico, 50 W, IK07, IP65, 5400 lm, 108 lm/w, Dip Switch 3 CCT 3000 K/3500/4000 K (interruttore sul corpo lampada), On/Off, 200*148,5*28,2 mm, 220-240 V, BA110°, SDCM5,UGR31,-20°C-40°C,50.000H(L70B50),5 anni di garanzia,Leedarson DOB driver,Samsung SMD 2835 LED,Classe I,Grigio scuro(RAL7024 Matt),Alloggiamento in alluminio pressofuso-vetro prismatico diffusore, senza sfarfallio, cavo volante da 500 mm senza spina, protezione contro le sovratensioni 2/2KV, con valvola, PF 0,9, 50/60 Hz,RG1, RA80,