Startseite

LIT BY CARDI - LIT0017160052 HIGHBAY 200W 30000LM, CCT 4000/5000K ON/ - 0017160052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7630268419707

Artikelnummer

LIT0017160052

Herstellernummer

0017160052

Hersteller

LIT

Farbtemperatur:

4000...5000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

486

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

320 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Reflektor:

ohne

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90.12 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80.9 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtstrom bei Notbetrieb:

0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0 W

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

124 mm

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

7

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bedienung über Bluetooth:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

11

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1...1 mm²

Kong, High Bay, ?320*169mm, ON/OFF, 200W, Dip-switch 2CCT 4000K/5000K, 30000LM, 150lm/W, UGR<31, 220-240V, IP66F, IK08, BA120, SDCM<5, -30?C~50?C, 100.000h L70B050, 5 anni di garanzia, Classe I, Nero, Lente PC + Alloggiamento in alluminio, 650?C GWT, PF 0.9, 50/60Hz, RG1, RA80, Cavo in gomma da 1,5 m senza spina, montaggio sospeso