LINERGY SRL - LENVW2001 VIALED WALL BIANCO 450LM SL SPY CENTER - VW2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
7 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046041033
Artikelnummer
LENVW2001
Herstellernummer
VW2001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
207 mm
Breite:
120 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
52 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...0 lm


