LINERGY SRL - LENVT2101 VIALED TUBE 360LM SL SPY CENTER 24 - VT2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
3 ST
EAN
8021046040586
Artikelnummer
LENVT2101
Herstellernummer
VT2101
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Höhe/Tiefe:
225 mm
Außendurchmesser:
100 mm


