LINERGY SRL - LENVN1201 VIALED NET 2H SE IP20 REST MODE - VN1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021046040906
Artikelnummer
LENVN1201
Herstellernummer
VN1201
Hersteller
LEN
Kit di alimentazione per pilotare da 1 a 4 faretti Vialed. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 2h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Batteria: Li-FePO4 12,8V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 24h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Conforme alle normative europee: EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850°C. Installazione: controsoffitto, scatole di derivazione a partire dal formato PT6 (scatola non fornita). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). Apparecchi compatibili:Tipo: VIALED EVO, VIALED HIGH, VIALED WALL e VIALED TUBE con funzione 'Vialed Net'. Quantità: da 1 a 4 . Collegamenti: Tipo: "STELLA", "CASCATA" e "MISTO". Sezione del cavo di alimentazione: da 0,75 a 1,5 mm². Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75a 2,5 mm². Fare riferimento alle istruzioni del prodotto per i dettagli sul cabalggio del kit .


