LINERGY SRL - LENVH1603 VIALED HIGH BIANCO 360LM SL DALI D85 - VH1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046035278
Artikelnummer
LENVH1603
Herstellernummer
VH1603
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


