Startseite

LINERGY SRL - LENVH1306 VIALED HIGH GRIGIO 360LM 3H SE TEST D85 - VH1306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 8 ST

EAN

8021046036213

Artikelnummer

LENVH1306

Herstellernummer

VH1306

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

VIALED HIGH GRIGIO 3H SE ENERGY TEST. Ottica: asimmetrico. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 200lm. Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60H. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP42. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio - RAL 9006. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 1 LED. ‡Temperatura colore: 6000K.