LINERGY SRL - LENVH1204 VIALED HIGH BI. 440LM 3H SE/SA REST M. D - VH1204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046040371
Artikelnummer
LENVH1204
Herstellernummer
VH1204
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm


