LINERGY SRL - LENVE1902 VIALED EVO GRIGIO 450LM SL CEN. BATT. D8 - VE1902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046037067
Artikelnummer
LENVE1902
Herstellernummer
VE1902
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm


