LINERGY SRL - LENVE1601 VIALED EVO BIANCO 450LM 1H SE DALI D85 - VE1601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiCd
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
8 ST
EAN
8021046037128
Artikelnummer
LENVE1601
Herstellernummer
VE1601
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm



