LINERGY SRL - LENVE1504 VIALED EVO BI. 450LM 3H SE/SA SPY SYST. - VE1504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8021046040272
Artikelnummer
LENVE1504
Herstellernummer
VE1504
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm



