LINERGY SRL - LENVE1304 VIALED EVO BIANCO 450LM 3H SE/SA TEST D8 - VE1304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046040296
Artikelnummer
LENVE1304
Herstellernummer
VE1304
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm


