LINERGY SRL - LENVE1302 VIALED EVO BIANCO 360LM 3H SE TEST D85 - VE1302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046037210
Artikelnummer
LENVE1302
Herstellernummer
VE1302
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


