Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINERGY SRL - LENVE03N10EBR VIALED EVO BIANCO 340LM 1H SE REST MODE - VE03N10EBR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 8 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046037104

Artikelnummer

LENVE03N10EBR

Herstellernummer

VE03N10EBR

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

3.2 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

VIALED EVO BIANCO 1H SE REST MODE. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso medio SE: 300lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipobatteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010 . Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie