Startseite

LINERGY SRL - LENVD2003 VIP LED 7050LM SL IP65 SPY CENTER - VD2003

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVD2003 VIP LED 7050LM SL IP65 SPY CENTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046036688

Artikelnummer

LENVD2003

Herstellernummer

VD2003

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

145 mm

Länge:

1585 mm

‡Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Flusso luminoso della sorgente: 7656lm. ‡Flusso luminoso dell'apparecchio: 5874lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. ‡Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: soffitto. Fonte luminosa: 144LED - 56W ‡Temperatura colore: 4000K