Startseite

LINERGY SRL - LENVD1903 VIP LED 7050LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - VD1903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036657

Artikelnummer

LENVD1903

Herstellernummer

VD1903

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Länge:

1585 mm

Breite:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

95 mm

VIP LED 56W IP65 CENTRAL BATTERY . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 144LED - 56W . Luce paragonabile: 36-58W. Temperatura colore: 4000K.