Startseite

LINERGY SRL - LENVD1902 VIP LED 4800LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - VD1902

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVD1902 VIP LED 4800LM SL IP65 CENTRAL BATTERY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046036640

Artikelnummer

LENVD1902

Herstellernummer

VD1902

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

1285 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

95 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

145 mm

Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso della sorgente: 5742lm. ‡Flusso luminoso dell'apparecchio: 4401lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09.‡Temperatura di funzionamento: da -20°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: soffitto. Fonte luminosa: 108LED - 42W. Temperatura colore: 4000K