Startseite

LINERGY SRL - LENVD1601 VIP LED 2450LM SL IP65 DALI - VD1601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046035315

Artikelnummer

LENVD1601

Herstellernummer

VD1601

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

675 mm

Breite:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

95 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

36

VIP LED 15W IP65 SL DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Flusso nominale SA: 1914lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 180-270Vdc. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio . Installazione: soffitto . Tipo: LED . Fonte luminosa: 36 LED - 15W . Luce paragonabile: 18-36W. Temperatura colore: 4000K .