Startseite

LINERGY SRL - LENVD1307 VIP LED 490/2450LM 1H SE/SA IP65 TEST - VD1307

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVD1307 VIP LED 490/2450LM 1H SE/SA IP65 TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046036459

Artikelnummer

LENVD1307

Herstellernummer

VD1307

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

675 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

95 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

145 mm

Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 390lm. ‡Flusso luminoso nominale con rete: 1914lm ‡Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 ‡Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 ‡Conforme a RoHS2 2011/65/UE. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: soffitto . Fonte luminosa: 36 LED - 15W. Temperatura colore: 4000K