Startseite

LINERGY SRL - LENVD1211 VIP LED 485/7050LM 1H SE/SA IP65 REST MO - VD1211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036374

Artikelnummer

LENVD1211

Herstellernummer

VD1211

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

1585 mm

Breite:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

95 mm

VIP LED 56W 1H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso nominale SA: 7656lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 144LED - 56W. Luce paragonabile: 36-58W. Temperatura colore: 4000K.