LINERGY SRL - LENVD1209 VIP LED 480/4800LM 1H SE/SA IP65 REST MO - VD1209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046036350
Artikelnummer
LENVD1209
Herstellernummer
VD1209
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
1285 mm