Startseite

LINERGY SRL - LENVD1207 VIP LED 490/2450LM 1H SE/SA IP65 REST MO - VD1207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036336

Artikelnummer

LENVD1207

Herstellernummer

VD1207

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

675 mm

Breite:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

95 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

36

VIP LED 15W 1H SA IP65 REST MODE . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso nominale SA: 1914lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK09. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Grigio. Installazione: soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 36 LED - 15W. Luce paragonabile: 18-36W. Temperatura colore: 4000K .