Startseite

LINERGY SRL - LENVD1206 VIP LED 485LM 3H SE IP65 REST MODE - VD1206

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENVD1206 VIP LED 485LM 3H SE IP65 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036329

Artikelnummer

LENVD1206

Herstellernummer

VD1206

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

56 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK09

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

1585 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

95 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

144

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7656...0 lm

VIP LED. 56W. 7656 lm. 4000K. 3H. SE. Rest mode.