LINERGY SRL - LENVD1204 VIP LED 480LM 3H SE IP65 REST MODE - VD1204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021046036305
Artikelnummer
LENVD1204
Herstellernummer
VD1204
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
145 mm
Länge:
1285 mm


