LINERGY SRL - LENVB2001 VIALED EVO MINI BOX 450LM SL SPY CENTER - VB2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - nein
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046044652
Artikelnummer
LENVB2001
Herstellernummer
VB2001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
130 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm


