Startseite

LINERGY SRL - LENSW2101 SWING 30M SL IP30 SPY CENTER 24 PLAFONE - SW2101

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSW2101 SWING 30M SL IP30 SPY CENTER 24 PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Montageart - Pendel

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046040173

Artikelnummer

LENSW2101

Herstellernummer

SW2101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP30

Montageart:

Pendel

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

188 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

15 mm

‡Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 0,8W. Classe di isolamento: III. ‡Grado di protezione: IP30 ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri