Startseite

LINERGY SRL - LENSW1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY PLAFON - SW1901

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSW1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY PLAFON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Montageart - Pendel

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - ja

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046040159

Artikelnummer

LENSW1901

Herstellernummer

SW1901

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP30

Montageart:

Pendel

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

40 m

Länge:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

225 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

35 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Swing emergenza LED. SL. IP40. 30m. Central battery