Startseite

LINERGY SRL - LENSW1502 SWING 30M 3H SE/SA IP30 SPY SYSTEM PLAFO - SW1502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Montageart - Pendel

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046040210

Artikelnummer

LENSW1502

Herstellernummer

SW1502

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP30

Montageart:

Pendel

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

305 mm

Breite:

35 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

225 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

14

SWING 3H SA IP40 30M SPY SYSTEM PLAFONE. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria:Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP30. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. ‡Installazione: sospensione a plafone. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K.