LINERGY SRL - LENSW1501 SWING 30M 1H SE/SA IP30 SPY SYSTEM PLAFO - SW1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046040203
Artikelnummer
LENSW1501
Herstellernummer
SW1501
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
40 m
Länge:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
225 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
35 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein