LINERGY SRL - LENSW1302 SWING 30M 3H SE/SA IP30 ENERGY TEST PLAF - SW1302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Montageart - Pendel
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046040234
Artikelnummer
LENSW1302
Herstellernummer
SW1302
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Pendel
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
305 mm
Breite:
35 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
225 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
14


