Startseite

LINERGY SRL - LENSW1301 SWING 30M 1H SE/SA IP30 ENERGY TEST PLAF - SW1301

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSW1301 SWING 30M 1H SE/SA IP30 ENERGY TEST PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Montageart - Pendel

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046040227

Artikelnummer

LENSW1301

Herstellernummer

SW1301

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP30

Montageart:

Pendel

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

188 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

15 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I ‡Classe di protezione IP: IP30. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri