LINERGY SRL - LENSW1202 SWING 30M 3H SE/SA IP30 REST MODE PLAFON - SW1202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Montageart - Pendel
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046040197
Artikelnummer
LENSW1202
Herstellernummer
SW1202
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Pendel
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
40 m
Länge:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
225 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
35 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


