LINERGY SRL - LENSU1901 SWING 30M SL IP30 CENTRAL BATTERY INCASS - SU1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Montageart - Pendel
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046039962
Artikelnummer
LENSU1901
Herstellernummer
SU1901
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Pendel
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
188 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
15 mm


