LINERGY SRL - LENSU1302 SWING 30M 3H SE/SA IP30 ENERGY TEST INCA - SU1302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
2 ST
EAN
8021046040043
Artikelnummer
LENSU1302
Herstellernummer
SU1302
Hersteller
LEN
Montageart:
Pendel
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
14
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
30 m
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
225 mm
Länge:
305 mm


