Startseite

LINERGY SRL - LENSU1301 SWING 30M 1H SE/SA IP30 ENERGY TEST INCA - SU1301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Montageart - Pendel

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 2 ST

EAN

8021046040036

Artikelnummer

LENSU1301

Herstellernummer

SU1301

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP30

Montageart:

Pendel

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

305 mm

Breite:

35 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

225 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

14

SWING 1H SA IP40 30M ENERGY TEST INCASSO . Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP30. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. ‡Installazione: sospensione ad incasso. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. ‡Temperatura colore: 6000K. ‡