LINERGY SRL - LENST2001 STEP 6W SL IP40 SPY CENTER - ST2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046019902
Artikelnummer
LENST2001
Herstellernummer
ST2001
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
337 mm
Breite:
155 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
53 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1


