LINERGY SRL - LENST1904 STEP 18W SL IP40 CENTRAL BATTERY - ST1904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046004717
Artikelnummer
LENST1904
Herstellernummer
ST1904
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
337 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
156 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Höhe/Tiefe:
53 mm


