LINERGY SRL - LENST1529 STEP 24W HF 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkutechnologie - NiCd
Packung
12 ST
EAN
8021046013306
Artikelnummer
LENST1529
Herstellernummer
ST1529
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
337 mm
Breite:
156 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


