LINERGY SRL - LENST1523 STEP 8W HF 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046007756
Artikelnummer
LENST1523
Herstellernummer
ST1523
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
G5
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Länge:
337 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm