Startseite

LINERGY SRL - LENST1509 STEP 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046013122

Artikelnummer

LENST1509

Herstellernummer

ST1509

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

337 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

156 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Einbaubreite:

164.2 mm

Einbaulänge:

331.7 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 312lm Batteria: NiCd 6V 1,8Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie