LINERGY SRL - LENST1503 STEP 8W 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
12 ST
EAN
8021046005462
Artikelnummer
LENST1503
Herstellernummer
ST1503
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Länge:
337 mm
Einbaubreite:
164.2 mm
Einbaulänge:
331.7 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


