LINERGY SRL - LENST1330 STEP 24W 1H SE IP40 ENERGY TEST - ST1330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046015164
Artikelnummer
LENST1330
Herstellernummer
ST1330
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
337 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
156 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G11
Höhe/Tiefe:
53 mm


