LINERGY SRL - LENST1329 STEP 24W HF 1H SE IP40 ENERGY TEST - ST1329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
12 ST
Produktserien
Step
EAN
8021046013320
Artikelnummer
LENST1329
Herstellernummer
ST1329
Hersteller
LEN
Montageart:
Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
2G11
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Länge:
337 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53 mm


