Startseite

LINERGY SRL - LENST1305 STEP 11W 1H SE IP40 ENERGY TEST - ST1305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Step

EAN

8021046004458

Artikelnummer

LENST1305

Herstellernummer

ST1305

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

156 mm

Länge:

337 mm

Einbaubreite:

164.2 mm

Einbaulänge:

331.7 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 211lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)