Startseite

LINERGY SRL - LENST1109 STEP 24W 1H SE IP40 INHIBIT - ST1109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046013061

Artikelnummer

LENST1109

Herstellernummer

ST1109

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

337 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

156 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

2G11

Höhe/Tiefe:

53 mm

Einbaubreite:

164.2 mm

Einbaulänge:

331.7 mm

Certificazione IMQ: no. Lampada: 24W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso: 302lm. Batteria: NiCd 6V 1,3Ah. Ricarica: 12h. Confezione: 12 Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie