LINERGY SRL - LENST1108 STEP 18W 3H SE IP40 INHIBIT - ST1108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Packung
12 ST
Produktserien
Step
EAN
8021046004618
Artikelnummer
LENST1108
Herstellernummer
ST1108
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
156 mm
Länge:
337 mm
Einbaubreite:
164.2 mm
Einbaulänge:
331.7 mm



