Startseite

LINERGY SRL - LENST1104 STEP 8W 3H SE IP40 INHIBIT - ST1104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046004588

Artikelnummer

LENST1104

Herstellernummer

ST1104

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

337 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

156 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G5

Einbaubreite:

164.2 mm

Einbaulänge:

331.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 108lm Batteria: NiCd 6V 1,8Ah Ricarica: 24h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie