LINERGY SRL - LENST1102 STEP 6W 3H SE IP40 INHIBIT - ST1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8021046004564
Artikelnummer
LENST1102
Herstellernummer
ST1102
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
337 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
156 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Einbaubreite:
164.2 mm
Einbaulänge:
331.7 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


