Startseite

LINERGY SRL - LENSS1106 CENTRALE SPY MINI DIN 98 LAMP MAX DISPLA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 10 W

  • Überwachungseinrichtung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046030716

Artikelnummer

LENSS1106

Herstellernummer

SS1106

Hersteller

LEN

Leistung:

10 W

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse:

II

Länge:

213 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

53.5 mm

Centrale di Supervisione SPY SYSTEM MINI PLUS per impianti di illuminazione di sicurezza, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza. Interfaccia della centrale implementata su Web Server accessibile da remoto da qualsiasi PC con qualunque browser internet. Numero di apparecchi collegabili 98. Porta ethernet con protocolloTCP/IP per collegamento Ethernet / Internet. Autoacquisizione via software per l'identificazione degli apparecchi tramite BusRS485.Gestione di 3 gruppi logici di apparecchi(solo via ethernet), batteria al Li-PO4 per 2h di autonomia in assenza di rete. Dotata di 2 LED verdi per segnalazione presenza rete e sistema in funzione. Possibilità di collegamento al modulo stampante opzionale SPY PRINTER gestisce 3 tipi di report: stampa completa dei test (test report), stampa riassuntiva dei test (short report lamps) e stampa delle informazioni impianto (panel data report).Predisposizione per installazione su guida Din 12 moduli.Alimentazione 230Vac 50Hz, completa di manuale di programmazione e installazione. Alimentazione: 230Vac - 50Hz. Assorbimento: 10 W. Batteria tampone: 1 x Li-Fe 3,2V 3Ah. Autonomia in mancanza di rete: 2 ore (con salvataggio di tutti i dati).